Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/n0U2CMFBztI

Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG - 1
Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG - 2
Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG - 3
Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG - 4
Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG - 5
Scheibenaustrennset 9-teilig - SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG - 6

Scheibenaustrennset 9-teilig

Scheibenaustrennset 9-teilig
SHBAUSTRENNWZG-SET-9TLG

Art.-Nr. 071458 230

EAN 4053479345055

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenaustrennset 9-teilig

Art.-Nr. 071458 230
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
Zum einfachen und kostengünstigen Austrennen von geklebten Kfz- und Nfz-Scheiben

Besonders gut für die Einmannbedienung geeignet


Austrenngerät mit Ansaugsystem, Schneidschnur und Befestigungshaken ermöglicht die Bedienung durch nur eine Person.



Praktisch


Durch Einsatz von Schneidschnur und Protektor müssen die Innenverkleidungen nicht entfernt werden.



Auch bei engen Spaltmaßen einsetzbar


Robuste Schneideschnur

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

Scheibenaustrennset 9-teilig inklusive:
1 x
Universalhalter C 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L58MM

Menge: 1 x
1 x
Befestigungshaken für Scheibenaustrennset Mini

ZB-BEFESTIGUNGSHAKEN-SHBTRENN-SET-MINI

Beschreibung: Ersatzteil zu Scheibenaustrennset Mini
Menge: 1 x
1 x
Montagekeil

MNTGKEIL-HBLWZG-KAR-270X22X8MM

Beschreibung: Zum einfachen und schnellen Lösen von z.B. Türverkleidungen, Verschlussstopfen und Schutzkappen der Hohlscharnierbolzen
Menge: 1 x
1 x
Drahtsonde

DRSOND-EINFUERAHLE

Beschreibung: Zum Durchstechen der Kleberaupe und zum Einziehen des Schneidedrahts
Menge: 1 x
1 x
Protektor zu Scheibenaustrennset

PROTR-KL-1STK-200X270

Beschreibung: Zum Schutz der Innenverkleidung beim Austrennen von Fahrzeugscheiben.
Menge: 1 x
1 x
Austrenn-Schneidfaden

SHNDFADN-AUSTRENN-ROT-L65M

Beschreibung:
65 m; Schnurstärke: 1.1 mm
Zum beschädigungsfreien Austrennen von Fahrzeugscheiben mit besonders engen Spaltmaßen
Menge: 1 x
1 x
1K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-ROT-H18MM-L160MM

Beschreibung:
18 mm; 160 mm
Mit automatischer Klingenarretierung für eine bequeme Einhandbedienung
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung:
370 x 278 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Austrenn-Schneidfaden

SHNDFADN-AUSTRENN-GELB-L65M

Zum beschädigungsfreien Austrennen von Fahrzeugscheiben mit besonders engen Spaltmaßen
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen

SAUGHBR-SHBREP-150MM-2STK

Bietet eine starke Traglast von 45 kg und einen Durchmesser von 150 mm für sicheren Halt
x 1 St.
Protektor zu Scheibenaustrennset

PROTR-KL-1STK-200X270

Zum Schutz der Innenverkleidung beim Austrennen von Fahrzeugscheiben.
x 1 St.
Fenster- und Zierleistenkeil

KEIL-FE/ZIERLST-HBLWZG-KAR

Zum unversehrten Einbau von Fenster- und Zierleisten sowie Türschacht-Abdeckungen
x 1 St.
Austrenn-Schneidfaden

SHNDFADN-AUSTRENN-ORNG-L65M

Zum beschädigungsfreien Austrennen von Fahrzeugscheiben mit besonders engen Spaltmaßen
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Saugteller- und Pumpenset für Scheibenaustrennset Mini

ET-VCUMPUMP-SAUGPL-F.SHBAUSTRENNWZG-MINI

Ersatzteil zu Scheibenaustrennset Mini
x 1 St.
Schnurwelle für Scheibenaustrenngerät Mini

ET-SCHNURWELLE-KUGLGR-F.SHBAUSTRENN-MINI